Square D 8536sbo1v02es | Manyetik Motor Marş Motoru Nema 120v 18a 1p | 19ya95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SBO1V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95

SQUARE D 8536SBO1V02ES Manyetik Motor Yolverici Nema 120v 18a 1p

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LPZ Modeli: 8536SBO1V02ESÇapraz Referans: 19YA95
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
€657.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC18
Bobin Voltları120 VAC
derinlik4.22 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik6.77 "
HP @ 1 Faz - 120V1
HP @ 1 Faz - 230V2
Hz50/60
NEMA Boyutu0
Kutup sayısı2
Başlangıç ​​TipiNEMA
UPC785901492085
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)14.61
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8503006060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 1 Faz - 230VActionAmper ACHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VÜcret
SQUARE D 8536SAG12V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Geri alınmayan91.51.51.522-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8536SBO2V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Geri alınmayan1833355€815.06
KARE D 8536SCO3V02ES Manyetik Motor Marş Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Geri alınmayan277.57.57.51010€933.70
SQUARE D 8536SAG11V02 Manyetik Motor Marş Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Geri alınmayan9-----€689.27
SQUARE D 8536SAG12V02S Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Geri alınmayan91.51.51.522€763.07
SQUARE D 8536SAO12V02S Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Geri alınmayan91.51.51.522€701.87
SQUARE D 8536SBA2V02S Manyetik Motor Marş Nema 120v 3p 18a | AF6PDW 1H477 8536SBA2V02S-Geri alınmayan1833355€1,174.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SBO1V02ES Manyetik Motor Yolverici Nema 120v 18a 1p
€657.14 / Adet