Square D 8536sbg2v06 | Manyetik Motor Starter Nema 480v 3p 18a | 1h485 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SBG2V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485

SQUARE D 8536SBG2V06 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 480v 3p 18a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PEC Modeli: 8536SBG2V06Çapraz Referans: 1H485
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
€810.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC18
Bobin Voltları480 VAC
derinlik5.56 "
Muhafaza TipiNEMA 1
Yükseklik10 "
HP @ 3 Faz - 208V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 460V5
HP @ 3 Faz - 480V5
HP @ 3 Faz - 575V5
Hz50/60
NEMA Boyutu0
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 460VAmper ACderinlikHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VNEMA BoyutugenişlikMuhafaza TipiÜcret
SQUARE D 8536SAG12V06E Manyetik Motor Marş Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8536SAG12V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€655.29
SQUARE D 8536SBO2V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Açılış€915.94
SQUARE D 8536SCA3V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,034.45
SQUARE D 8536SCO3V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Açılış€718.75
SQUARE D 8536SDG1V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 45a | AF6PGF 1H522 8536SDG1V0625456.31 "252527.81 "NEMA 1€1,723.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SBG2V06 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 480v 3p 18a
€810.60 / Adet