SQUARE D 480VAC, Manyetik Motor Başlatıcı
stil | Model | HP @ 3 Faz - 460V | Amper AC | derinlik | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | NEMA Boyutu | genişlik | Muhafaza Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8536SAG12V06E | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 8536SAG12V06 | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | €655.29 | |
C | 8536SAO12V06 | 2 | 9 | 4.22 " | 2 | 2 | 00 | 3.5 " | Açılış | €485.23 | |
B | 8536SBG2V06 | 5 | 18 | 5.56 " | 5 | 5 | 0 | 6" | NEMA 1 | €810.60 | |
C | 8536SBO2V06 | 5 | 18 | 4.22 " | 5 | 5 | 0 | 4.53 " | Açılış | €915.94 | |
D | 8536SBA2V06 | 5 | 18 | 8.53 " | 5 | 5 | 0 | 6.38 " | NEMA 3R, 12 | €1,153.78 | |
D | 8536SCA3V06 | 10 | 27 | 8.53 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | NEMA 3R, 12 | €1,120.04 | |
B | 8536SCG3V06 | 10 | 27 | 5.56 " | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | €1,034.45 | |
C | 8536SCO3V06 | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | Açılış | €718.75 | |
B | 8536SDG1V06 | 25 | 45 | 6.31 " | 25 | 25 | 2 | 7.81 " | NEMA 1 | €1,723.92 | |
C | 8536SDO1V06 | 25 | 45 | 4.94 " | 25 | 25 | 2 | 4.31 " | Açılış | €1,914.91 | |
D | 8536SDA1V06 | 25 | 45 | 8.12 " | 25 | 25 | 2 | 9.28 " | NEMA 3R, 12 | €2,100.16 | |
B | 8536SEG1V06 | 50 | 90 | 8.38 " | 50 | 50 | 3 | 11.44 " | NEMA 1 | €2,893.60 | |
C | 8536SEO1V06 | 50 | 90 | 6.500 " | 50 | 50 | 3 | 5.47 " | Açılış | €2,506.00 | |
B | 8536SFG1V06 | 100 | 135 | 9" | 100 | 100 | 4 | 11.25 " | NEMA 1 | €6,810.76 | |
C | 8536SFO1V06 | 100 | 135 | 6.500 " | 100 | 100 | 4 | 6" | Açılış | €6,974.95 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bit Setleri
- Biyolojik Tehlike Atık Kutuları
- Flanşlı Rulmanlar
- Yama ve Onarım Bileşikleri
- Çeker Ocak Aksesuarları
- HVAC Motorları
- Egzoz fanları
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Bağlantı Araçları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- RAYMOND Sac ve Panel Kamyon
- BULLARD FH911 Serisi, Yangın Kaskı
- DECTRON USA Alüminyum Destek Tepsileri
- COOPER B-LINE B329 Serisi İki Delik Kısa Açık Açılar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 9/16-20 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/2-20 Un
- EATON Kompakt Şalter Ara Faz Bariyerleri
- EATON Üretan Ölçüm Tekerleği Kitleri
- MARTIN SPROCKET C Geleneksel 8 Yivli Dipçik QD Kasnaklar
- HONEYWELL Bantlar