Square D 8536sbg2v08h30 | Manyetik Motor Yolverici Nema 208vac 6-18a | 5e738 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SBG2V08H30 Manyetik Motor Yolverici Nema 208vac 6-18a | AG7CZN 5E738

SQUARE D 8536SBG2V08H30 Manyetik Motor Yolverici Nema 208vac 6-18a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CZN Modeli: 8536SBG2V08H30Çapraz Referans: 5E738
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
€928.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC18
Yardımcı İletişim Formu1 YOK
Bobin Voltları208 VAC
derinlik6"
Muhafaza TipiNEMA 1
Yükseklik10 "
HP @ 3 Faz - 208V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 460V5
HP @ 3 Faz - 480V5
HP @ 3 Faz - 575V5
Hz60
NEMA Boyutu0
Kutup sayısı3
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı6 - 18A
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 230VAmper ACYardımcı İletişim FormuHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VHzÜcret
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591 YOK1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Manyetik Motor Marş Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591 YOK1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Manyetik Motor Marş Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591 YOK1.522260€744.25
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591 YOK1.522250/60€685.49
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Manyetik Motor Marş Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901 YOK3050505050/60€2,686.29
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901 YOK-50-5050/60€3,111.11
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351 YOK5010010010050/60€6,121.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SBG2V08H30 Manyetik Motor Yolverici Nema 208vac 6-18a
€928.88 / Adet