Square D 8536sao12v02h30s | Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 3-9a | 21et55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SAO12V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55

SQUARE D 8536SAO12V02H30S Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 3-9a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JAZ Modeli: 8536SAO12V02H30SÇapraz Referans: 21ET55

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€685.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC9
Yardımcı İletişim Formu1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
derinlik4.22 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik6.77 "
HP @ 3 Faz - 208V1.5
HP @ 3 Faz - 230V1.5
HP @ 3 Faz - 240V1.5
HP @ 3 Faz - 460V2
HP @ 3 Faz - 480V2
HP @ 3 Faz - 575V2
Hz50/60
NEMA Boyutu00
Kutup sayısı3
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı3 - 9A
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 230VAmper ACYardımcı İletişim FormuHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VHzÜcret
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591 YOK1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Manyetik Motor Marş Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591 YOK1.522250/60€744.25
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Manyetik Motor Marş Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591 YOK1.522260€744.25
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Manyetik Motor Marş Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901 YOK3050505050/60€2,686.29
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901 YOK-50-5050/60€3,111.11
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351 YOK5010010010050/60€6,121.89
SQUARE D 8536SFO1V06H30 Manyetik Motor Marş Nema 480v 40-135a | AF9HWW 2MMD5 8536SFO1V06H30501351 YOK5010010010050/60€5,712.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SAO12V02H30S Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 3-9a
€685.49 / Adet