Square D 8536sco3v03 | Manyetik Motor Starter Nema 240v 3p 27a | 1h514 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SCO3V03 Manyetik Motor Marş Nema 240v 3p 27a | AF6PFZ 1H514

SQUARE D 8536SCO3V03 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 240v 3p 27a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PFZ Modeli: 8536SCO3V03Çapraz Referans: 1H514
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
€718.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC27
Bobin Voltları240 VAC
derinlik4.22 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik6.77 "
HP @ 3 Faz - 208V7.5
HP @ 3 Faz - 230V7.5
HP @ 3 Faz - 240V7.5
HP @ 3 Faz - 460V10
HP @ 3 Faz - 480V10
HP @ 3 Faz - 575V10
Hz50/60
NEMA Boyutu1
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik4.53 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 208VActionAmper ACHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VÜcret
SQUARE D 8536SAG12V03E Manyetik Motor Marş Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Geri alınmayan91.51.5222-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8536SAG11V03 Manyetik Motor Marş Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Geri alınmayan9------
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8536SAG12V03 Manyetik Motor Marş Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Geri alınmayan91.51.5222€655.29
SQUARE D 8536SAO12V03 Manyetik Motor Marş Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Geri alınmayan91.51.5222€663.61
SQUARE D 8536SBA2V03 Manyetik Motor Marş Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Geri alınmayan1833555-
TEKLİF TALEBİ
KARE D 8536SBG1V03 Manyetik Motor Marş Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Geri alınmayan18-----€722.70
KARE D 8536SBG2V03 Manyetik Motor Marş Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Geri alınmayan1833555€810.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SCO3V03 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 240v 3p 27a
€718.75 / Adet