SQUARE D 8538SBG13V02S Birleşik Motor Yolverici
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Motor Başlatıcı |
Amper AC | 18 |
Bobin Voltları | 120 |
Kontrol Transformatörü | Yok hayır |
Sigorta Klipsi Tipi | H sınıfı |
HP @ 3 Faz - 460V | 5 |
HP @ 3 Faz - 480V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA Muhafaza Tipi | 1 |
NEMA Boyutu | 0 |
Kullanım | Yok hayır |
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | Eriyen alaşım |
Pilot ışık | Yok hayır |
Kısa Devre Koruması | 30A |
Tip | Eriyebilir Anahtar |
UPC | 785901748243 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8536504000 |
Model | Amper AC | HP @ 3 Faz - 460V | HP @ 3 Faz - 480V | NEMA Muhafaza Tipi | NEMA Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8538SBA23V02S | 18 | 5 | 5 | 3R / 12 | - | €2,689.29 | |
8538SCA24V02S | 27 | 10 | 10 | 3R / 12 | 1 | €2,871.57 | |
8538SCG14V02S | 27 | 10 | 10 | 1 | 1 | €2,424.54 | |
8538SDA24V02S | 45 | 25 | 25 | 3R / 12 | 2 | €4,432.97 | |
8538SDG14V02S | 45 | 25 | 25 | 1 | 2 | €3,584.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00