SQUARE D 8538SCG12V02S Kombine Marş Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | NEMA Eriyebilir Kombinasyon Başlatıcı |
Amper AC | 30 |
Bobin Voltları | 110 / 120 VAC |
Kontrol Transformatörü | Yok hayır |
Sigorta Klipsi Tipi | H sınıfı |
HP @ 3 Faz - 240V | 5 |
NEMA Boyutu | 1 |
Kullanım | Yok hayır |
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | Eriyen alaşım |
Pilot ışık | Yok hayır |
Kısa Devre Koruması | 30A |
UPC | 785901748298 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8536504000 |
PLATFORM | Model | Amper AC | NEMA Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
8538SDG16V02S | 30 | 2 | €2,750.71 | ||
8538SFG13V02S | 200 | 4 | €9,594.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00