SQUARE D 8538SDG16V02S Kombine Marş Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | NEMA Eriyebilir Kombinasyon Başlatıcı |
Amper AC | 30 |
Bobin Voltları | 110 / 120 VAC |
Kontrol Transformatörü | Yok hayır |
Sigorta Klipsi Tipi | H sınıfı |
NEMA Boyutu | 2 |
Kullanım | Yok hayır |
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | Eriyen alaşım |
Pilot ışık | Yok hayır |
Kısa Devre Koruması | 30A |
UPC | 785901515548 |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8536504000 |
PLATFORM | Model | Amper AC | NEMA Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
8538SCG12V02S | 30 | 1 | €2,248.09 | ||
8538SFG13V02S | 200 | 4 | €9,594.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00