Square D 8736sbo4v02h30s | Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 6-18a | 5f179 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 6-18a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DAX Modeli: 8736SBO4V02H30SÇapraz Referans: 5F179
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
€1,506.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri
Amper AC18
Yardımcı İletişim Formu1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
derinlik7.2 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik7"
HP @ 3 Faz - 208V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 460V5
HP @ 3 Faz - 480V5
HP @ 3 Faz - 575V5
Hz50/60
NEMA Boyutu0
Kutup sayısı3
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı6 - 18A
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 480VAmper ACderinlikHP @ 3 Faz - 575VNEMA BoyutuAşırı Yük Rölesi Amp AyarıgenişlikYükseklikÜcret
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 - 9A7.13 "6.91 "€1,289.31
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 - 90A12.72 "7.97 "€5,209.42
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 - 135A14.25 "11.69 "€11,869.10
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 9-27a | AG7DAY 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 - 27A5.3 "7"€1,748.38
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 - 45A6"8.5 "€3,888.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 6-18a
€1,506.50 / Adet