Square D 8736sco8v02h30s | Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 9-27a | 5f195 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 9-27a | AG7DAY 5F195

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 9-27a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DAY Modeli: 8736SCO8V02H30SÇapraz Referans: 5F195
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
€1,748.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri
Amper AC27
Yardımcı İletişim Formu1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
derinlik7.2 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik7"
HP @ 3 Faz - 208V7.5
HP @ 3 Faz - 230V7.5
HP @ 3 Faz - 240V7.5
HP @ 3 Faz - 460V10
HP @ 3 Faz - 480V10
HP @ 3 Faz - 575V10
Hz50/60
NEMA Boyutu1
Kutup sayısı3
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı9 - 27A
Başlangıç ​​TipiNEMA Tarzı
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 480VAmper ACderinlikHP @ 3 Faz - 575VNEMA BoyutuAşırı Yük Rölesi Amp AyarıgenişlikYükseklikÜcret
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 - 9A7.13 "6.91 "€1,289.31
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 - 90A12.72 "7.97 "€5,209.42
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 - 135A14.25 "11.69 "€11,869.10
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 - 18A5.3 "7"€1,506.50
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Manyetik Motor Marş Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 - 45A6"8.5 "€3,888.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8736SCO8V02H30S Manyetik Motor Yolverici Nema 120vac 9-27a
€1,748.38 / Adet