Square D 8910dp32v06 | Kompakt Kontaktör 480vac 30a 2p Açık | 2mmj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8910DP32V06 Kompakt Kontaktör 480vac 30a 2p Açık | AF9HXL 2MMJ4

SQUARE D 8910DP32V06 Kompakt Kontaktör 480vac 30a 2p Açık

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF9HXL Modeli: 8910DP32V06Çapraz Referans: 2MMJ4
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
€86.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Bobin Voltları480 VAC
Kontaktör TipiKesin Amaç
derinlik2.22 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif30
Tam Yük Ampere Dirençli40
Yükseklik3.29 "
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V5
Hz50/60
Kutup sayısı2
UPC785901744399
genişlik2.16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536490065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HP @ 3 Faz - 208VBobin VoltlarıderinlikHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VKutup sayısıÜcret
SQUARE D 8910DP21V14 Kompakt Kontaktör 24vac 25a 1p Açık | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Kompakt Kontaktör2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1€75.96
SQUARE D 8910DP31V02 Kompakt Kontaktör 120vac 30a 1p Açık | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Kompakt Kontaktör2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1€67.59
SQUARE D 8910DP31V14 Kompakt Kontaktör 24vac 30a 1p Açık | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Kompakt Kontaktör2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1€67.59
SQUARE D 8910DP12V09 Kontaktör 208 / 240vac 20a 2p Açık | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Kompakt Kontaktör2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2€81.32
SQUARE D 8910DP11V04 Kompakt Kontaktör 277vac 20a 1p Açık | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Kompakt Kontaktör2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1€71.46
SQUARE D 8910DP11V06 Kompakt Kontaktör 480vac 20a 1p Açık | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Kompakt Kontaktör-480 VAC2.22 "---1-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8910DP11V09 Kompakt Kontaktör 208 / 240vac 20a 1p Açık | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Kompakt Kontaktör2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8910DP32V06 Kompakt Kontaktör 480vac 30a 2p Açık
€86.66 / Adet