SQUARE D 8910DPA93V04 Kontaktör 277vac 90a 3p Açık
Madde: AF9HXZ
Modeli: 8910DPA93V04Çapraz Referans: 2MMN7
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontaktör |
Action | Geri alınmayan |
Bobin Voltları | 277 VAC |
Kontaktör Tipi | Kesin Amaç |
derinlik | 4.67 " |
Muhafaza Tipi | Açılış |
Tam Yük Amper-Endüktif | 90 |
Tam Yük Ampere Dirençli | 120 |
Yükseklik | 5.2 " |
HP @ 1 Faz - 120V | 7.5 |
HP @ 1 Faz - 230V | 20 |
HP @ 3 Faz - 230V | 30 |
HP @ 3 Faz - 480V | 50 |
HP @ 3 Faz - 575V | 50 |
Hz | 50/60 |
Kutup sayısı | 3 |
genişlik | 3.39 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 8536490065 |
PLATFORM | Model | HP @ 3 Faz - 230V | Bobin Voltları | derinlik | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | Kutup sayısı | genişlik | Tam Yük Amper-Endüktif | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DPA62V14 | 25 | 24 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 60 | €299.46 | ||
8910DPA63V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 3 | 2.56 " | 60 | €228.26 | ||
8910DPA93V02 | 30 | 120 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | €624.26 | ||
8910DPA93V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 3 | 3.39 " | 90 | €434.76 | ||
8910DPA72V09 | 25 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 40 | 40 | 2 | 3.39 " | 75 | €426.64 | ||
8910DPA92V09 | 30 | 208 / 240 VAC | 4.37 " | 50 | 50 | 2 | 3.39 " | 90 | €531.85 | ||
8910DPA52V06 | 15 | 480 VAC | 3.67 " | 30 | 30 | 2 | 2.56 " | 50 | €272.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00