SQUARE D 8911DPSG22V09 DP Motor Yolverici 2P 25A 240V Bobin NEMA1
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor başlatıcı |
Action | Geri alınmayan |
Amper AC | 25 |
Bobin Voltları | 208 - 240 VAC |
derinlik | 5.56 " |
Yükseklik | 1" |
HP @ 1 Faz - 120V | 2 |
HP @ 1 Faz - 240V | 5 |
Hz | 50/60 |
Kutup sayısı | 2 |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.7 |
Gemi genişliği (cm) | 18.03 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Amper AC | Bobin Voltları | derinlik | Yükseklik | HP @ 1 Faz - 120V | HP @ 1 Faz - 240V | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG22V02 | 25 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | €535.46 | |
8911DPSG32V02 | 30 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | €593.03 | |
8911DPSG32V09 | 30 | 208 - 240 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | €593.03 | |
8911DPSG42V02 | 40 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | €644.44 | |
8911DPSG42V09 | 40 | 208 - 240 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | €644.44 | |
8911DPSO32V02 | 30 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | €503.74 | |
8911DPSO32V09 | 30 | 208 - 240 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | €503.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00