Square D 8911dpsg32v09 | Dp Motor Marş Motoru 2p 30a 240v Bobin Nema1 | 11w192 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8911DPSG32V09 DP Motor Başlatıcı 2P 30A 240V Bobin NEMA1 | AG9CAC 11W192

SQUARE D 8911DPSG32V09 DP Motor Yolverici 2P 30A 240V Bobin NEMA1

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CAC Modeli: 8911DPSG32V09Çapraz Referans: 11W192
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
€593.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC30
Bobin Voltları208 - 240 VAC
derinlik5.56 "
Yükseklik1"
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 240V5
Hz50/60
Kutup sayısı2
UPC785901024699
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACBobin VoltlarıderinlikYükseklikHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 240VgenişlikÜcret
KARE D 8911DPSG22V02 DP Motor Marş 2P 25A 120V Bobin NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"€535.46
KARE D 8911DPSG22V09 DP Motor Marş 2P 25A 240V Bobin NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 - 240 VAC5.56 "1"256"-
TEKLİF TALEBİ
KARE D 8911DPSG32V02 DP Motor Başlatıcı 2P 30A 120V Bobin NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"€593.03
KARE D 8911DPSG42V02 DP Motor Başlatıcı 2P 40A 120V Bobin NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
KARE D 8911DPSG42V09 DP Motor Başlatıcı 2P 40A 240V Bobin NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 - 240 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Motor Marş 2P 30A 120V Bobin Açık | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP Motor Yolverici 2P 30A 208 / 240VAC Bobin | AG9CBD 11W220 8911DPSO32V0930208 - 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8911DPSG32V09 DP Motor Yolverici 2P 30A 240V Bobin NEMA1
€593.03 / Adet