Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8911DPSO53V02 DP Motor Marş 3P 50A 120V Bobin Açık | AH2NLK 2CG08

SQUARE D 8911DPSO53V02 DP Motor Yolverici 3P 50A 120V Bobin Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NLK Modeli: 8911DPSO53V02Çapraz Referans: 2CG08
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
€1,015.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC50
Bobin Voltları120 VAC
derinlik4.09 "
Yükseklik6.2 "
HP @ 1 Faz - 120V3
HP @ 1 Faz - 240V10
HP @ 3 Faz - 480V30
HP @ 3 Faz - 575V30
Hz50/60
Kutup sayısı3
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)12.19
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: Muhafaza Yok
  • HP @ 3 Faz - 240V: 15

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 575VAmper ACBobin VoltlarıgenişlikderinlikYükseklikHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 240VÜcret
KARE D 8911DPSG13V02 DP Motor Yolverici 3P 20A 120V Bobin NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
KARE D 8911DPSG13V06 DP Motor Yolverici 3P 20A 480V Bobin NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
KARE D 8911DPSG13V09 DP Motor Yolverici 3P 20A 240V Bobin NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 - 240 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
KARE D 8911DPSG23V02 DP Motor Yolverici 3P 25A 120V Bobin NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€335.61
KARE D 8911DPSG23V06 DP Motor Başlatıcı 3P 25A 480V Bobin NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€576.28
KARE D 8911DPSG23V09 DP Motor Marş 3P 25A 240V Bobin NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 - 240 VAC6"5.56 "1"25€576.28
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Motor Marş 3P 30A 120V Bobin NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€639.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8911DPSO53V02 DP Motor Yolverici 3P 50A 120V Bobin Açık
€1,015.61 / Adet