Square D 9001bg111 | Kontrol İstasyonu Seçici Anahtar 1no/1nc | 2xvf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9001BG111 Kontrol İstasyonu Seçme Anahtarı 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 Kontrol İstasyonu Seçici Anahtarı 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KCH Modeli: 9001BG111Çapraz Referans: 2XVF6
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
€124.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seçici Anahtar Kontrol İstasyonu
Actionmuhafaza
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi5A @ 600 VAC/DC
derinlik3.69 "
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiMetal
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik2.19 "
merkez1/2 "ila 3/4" NPT
IP Rating20
MontajDuvar
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaB600 / P600
NEMA Değerlendirmesi1
Operatör Sayısı1
beden30mm
Operatör TipiSeçici anahtarı
UPC785901856955
genişlik2.06 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim Formuİletişim değerlendirmesiMuhafaza MalzemesiÜcret
SQUARE D 9001BG112 Kontrol İstasyonu Seçme Anahtarı 2no | AF9GCK 2EK12 9001BG1122 YOK5A @ 600 VACPlastik€134.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9001BG111 Kontrol İstasyonu Seçici Anahtarı 1no/1nc
€124.94 / Adet