Square D 9001bg112 | Kontrol İstasyonu Seçici Anahtar 2no | 2ek12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9001BG112 Kontrol İstasyonu Seçme Anahtarı 2no | AF9GCK 2EK12

SQUARE D 9001BG112 Kontrol İstasyonu Seçim Anahtarı 2no

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GCK Modeli: 9001BG112Çapraz Referans: 2EK12
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
€134.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seçici Anahtar Kontrol İstasyonu
Actionmuhafaza
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi5A @ 600 VAC
Muhafaza MalzemesiPlastik
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP Rating20
MontajDuvar
NEMA Değerlendirmesi1
Operatör Sayısı1
beden30mm
Operatör TipiSeçici anahtarı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)10.21
Gemi genişliği (cm)6.4
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim Formuİletişim değerlendirmesiMuhafaza MalzemesiÜcret
SQUARE D 9001BG111 Kontrol İstasyonu Seçme Anahtarı 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6 9001BG1111NO / 1NC5A @ 600 VAC/DCMetal€124.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9001BG112 Kontrol İstasyonu Seçim Anahtarı 2no
€134.03 / Adet