Square D 9001bg304 | Kontrol İstasyonu Basma Düğmesi 2no/3nc | 2xvg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9001BG304 Kontrol İstasyonu Butonu 2no / 3nc | AF9KCM 2XVG2

SQUARE D 9001BG304 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 2no/3nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KCM Modeli: 9001BG304Çapraz Referans: 2XVG2
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
€252.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Kontrol İstasyonu
ActionAnlık / Anlık / Anlık
İletişim Formu2NO / 3NC
İletişim değerlendirmesi5A @ 600 VAC/DC
derinlik5"
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiMetal
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik2.19 "
merkez1/2 "ila 3/4" NPT
IP Rating20
MontajDuvar
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaB600 / P600
NEMA Değerlendirmesi1
Operatör Sayısı3
beden30mm
Operatör TipiBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi
UPC785901026303
genişlik2.06 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiActionİletişim FormuOperatör SayısıOperatör Tipigenişlikİletişim değerlendirmesiderinlikÜcret
SQUARE D 9001BW241 Kontrol İstasyonu Butonu 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Anlık1NO / 1NC2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€381.11
SQUARE D 9001BW243 Kontrol İstasyonu Butonu 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Anlık / Anlık2 YOK2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€440.17
SQUARE D 9001BF201 Kontrol İstasyonu Yıkama Düğmesi 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Anlık / Anlık1NO / 1NC2Yıkama Düğmesi / Yıkama Düğmesi-5A @ 600 VAC/DC-€169.67
SQUARE D 9001BG201 Kontrol İstasyonu Butonu 1no / 1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Anlık / Anlık1NO / 1NC2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi2.06 "5A @ 600 VAC2.34 "€140.35
SQUARE D 9001BG203 Kontrol İstasyonu Mantar Düğme 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Anlık / Anlık1NO / 1NC2Mantar Kafalı Basmalı Düğme-5A @ 600 VAC-€138.88
SQUARE D 9001BG206 Kontrol İstasyonu Butonu 2no | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Anlık / Anlık2 YOK2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€143.06
SQUARE D 9001BG208 Kontrol İstasyonu Butonu 2no | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Anlık / Anlık2 YOK2Basma Düğmesi / Basma Düğmesi-5A @ 600 VAC-€158.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9001BG304 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 2no/3nc
€252.84 / Adet