Square D 9002aw13 | Ağır Hizmet Ayak Anahtarı Anlık Eylem | 2et91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9002AW13 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AF9GLJ 2ET91

SQUARE D 9002AW13 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık İşlem

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GLJ Modeli: 9002AW13Çapraz Referans: 2ET91
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
€957.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkSarı
İletişim FormuDPDT'dir
Current Rating3
derinlik3.875 "
uzunluk8 9 / 16 "
MalzemeÇelik
NEMA Değerlendirmesi2,4,13
UPC785901817338
Voltaj derecesi120 - 600 VAC
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikActionİletişim FormuCurrent RatingderinlikuzunlukMalzemeVoltaj derecesiÜcret
SQUARE D 9002AW1 Ayak Pedalı, Endüstriyel, Korumasız, 5A, 600VAC, NEMA 2, 4, 13 Muhafaza | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "AnlıkSPDT158.50 "8 9 / 16 "Alüminyum Döküm600V AC / DC€732.51
SQUARE D 9002AW117 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "AnlıkSPDT156-17 / 64 "11.125 "Çelik120 - 600 VAC€1,180.69
SQUARE D 9002AW12 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Devamlı Eylem | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "muhafazaSPST6/34-27 / 32 "9"Alüminyum Döküm120 - 600 VAC€840.03
SQUARE D 9002AW124 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AF9GLH 2ET90 9002AW1246 13 / 32 "AnlıkDPDT'dir106-17 / 64 "11.125 "Çelik120 - 600 VAC€1,439.66
SQUARE D 9002AW132 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AF9GLK 2ET92 9002AW1326 13 / 32 "AnlıkSPDT156-17 / 64 "11.125 "Çelik120 - 600 VAC€1,261.55
SQUARE D 9002AW14 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "AnlıkDPDT'dir34-27 / 32 "9"Çelik120 - 600 VAC€851.04
SQUARE D 9002AW2 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AF9GLN 2ET95 9002AW25 17 / 32 "AnlıkSPDT154-27 / 32 "9"Çelik120 - 600 VAC€597.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9002AW13 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık İşlem
€957.57 / Adet