Square D 9002aw5 | Ağır Hizmet Ayak Anahtarı | 2et96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9002AW5 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı | AF9GLP 2ET96

SQUARE D 9002AW5 Ağır Hizmet Ayak Pedalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GLP Modeli: 9002AW5Çapraz Referans: 2ET96

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€904.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkPortakal
İletişim Formu(2)DPDT
Current Rating10
derinlik5.75 "
uzunluk9.84 "
MalzemeAlüminyum Döküm
NEMA Değerlendirmesi2, 4, 13
Voltaj derecesi120/240/480VAC
genişlik10.87 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8536509065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim Formuderinlik+uzunlukVoltaj derecesigenişlikÜcret
SQUARE D 9002AW11 ​​Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı | AF9GLD 2ET86 9002AW11muhafazaSPDT3.88 "Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı8.56 "120 / 240 VAC4.5 "€875.67
SQUARE D 9002AW119 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı | AF9GLF 2ET88 9002AW119AnlıkSPDT-Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı-120/240/480VAC-€1,448.11
SQUARE D 9002AW133 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı | AF9GLL 2ET93 9002AW133AnlıkDPDT'dir-Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı-120 / 240 VAC-€1,619.82
SQUARE D 9002AW6 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı | AF9GLQ 2ET97 9002AW6Anlık(2)DPDT-Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı4.84 "120/240/480VAC5.38 "€826.32
SQUARE D 9002AW7 Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı | AF9GLR 2ET98 9002AW7AnlıkSPDT-Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı-120/240/480VAC-€874.45
SQUARE D 9002AW134 Ayak Pedalı 600Vac 5Amp +Seçenekler | CU4FFD 48L949 9002AW134---Ayak anahtarı---€1,582.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9002AW5 Ağır Hizmet Ayak Pedalı
€904.98 / Adet