Square D 9007a | Limit Anahtarı Kafası Döner Yan Aktüatör | 2ef27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007A Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FWB 2EF27

SQUARE D 9007A Limit Anahtarı Kafası Döner Yan Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9FWB Model: 9007AÇapraz Referans: 2EF27
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
€139.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör UzunluğuUygulanamaz
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner
Amper10
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketCW veya CCW, CW ve CCW
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti4.00 inç-lb
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
UPC785901500889
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Anlık, Düşük diferansiyel

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAmperhareketÇalışma kuvvetiÜcret
SQUARE D 9007B Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FWN 2EF50 9007BUygulanamaz10CW veya CCW, CW ve CCW4.00 inç-lb€115.08
SQUARE D 9007C Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FWP 2EF71 9007CUygulanamaz10CW veya CCW3.00 inç-lb€181.11
SQUARE D 9007N Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FXW 2EG92 9007NBelirtilmemiş10Belirtilmemiş25.00 inç-oz€178.85
SQUARE D 9007T10 Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FXX 2EH03 9007T10UygulanamazUygulanamazCW ve CCW4.00 inç-lb€107.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007A Limit Anahtarı Kafası Döner Yan Aktüatör
€139.09 / Adet