Square D 9007t10 | Limit Anahtarı Kafası Döner Yan Aktüatör | 2eh03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007T10 Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FXX 2EH03

SQUARE D 9007T10 Limit Anahtar Kafası Döner Yan Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9FXX Modeli: 9007T10Çapraz Referans: 2EH03
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
€111.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör UzunluğuUygulanamaz
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner
AmperUygulanamaz
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketCW ve CCW
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti4.00 inç-lb
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Anlık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAmperhareketÇalışma kuvvetiÜcret
SQUARE D 9007A Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FWB 2EF27 9007AUygulanamaz10CW veya CCW, CW ve CCW4.00 inç-lb€133.94
SQUARE D 9007B Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FWN 2EF50 9007BUygulanamaz10CW veya CCW, CW ve CCW4.00 inç-lb€108.33
SQUARE D 9007C Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FWP 2EF71 9007CUygulanamaz10CW veya CCW3.00 inç-lb€174.16
SQUARE D 9007N Limit Anahtar Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AF9FXW 2EG92 9007NBelirtilmemiş10Belirtilmemiş25.00 inç-oz€181.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007T10 Limit Anahtar Kafası Döner Yan Aktüatör
€111.73 / Adet