Square D 9007ao16 | Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc Dpdt | 2fl89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007AO16 Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89

SQUARE D 9007AO16 Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GQM Modeli: 9007AO16Çapraz Referans: 2FL89
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
€436.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper15
İletişim Formu1NO / 1NC
derinlik2.4 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik3.9 "
IP Rating65
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti2.75 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-65 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.4 "
Kablolama GirişiAçık Tarz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAktüatör KonumuAktüatör StiliÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkSeyir mesafesiVoltaj derecesigenişlikÜcret
SQUARE D 9007AP221 Limit Anahtarı Snap Top Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36 9007AP221Açık TarzIyidalgıç0.88 lb0 Derece ila 185 Derece F0.269 "600AC0.83 "€188.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007AO16 Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc Dpdt
€436.24 / Adet