Square D 9007aw14 | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc | 2ef41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007AW14 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41

SQUARE D 9007AW14 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9FWG Modeli: 9007AW14Çapraz Referans: 2EF41
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
€567.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper15
gövde Malzemesiçinko
İletişim Formu1NO / 1NC
derinlik3"
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik3.9 "
IP Rating65
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti2.75 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-65 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi300
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.4 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP RatingAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuhareketNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkRulo GenişliğiÜcret
SQUARE D 9007AW12 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-YanCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 inç-lb.-65 Derece ila 185 Derece F-€471.73
SQUARE D 9007AW16 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-YanCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 inç-lb.-65 Derece ila 185 Derece F-€321.36
SQUARE D 9007AW36 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "IyiYatay1, 2, 4, 12, 133 lb0 Derece ila 185 Derece F0.13 "€520.44
SQUARE D 9007AW46 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "IyiDikey1, 2, 4, 12, 133 lb0 Derece ila 185 Derece F-€545.65
SQUARE D 9007C52A2 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-YanCW / CCW, Düşük Diferansiyel1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 inç-lb.-20 Derece ila 185 Derece F-€363.50
SQUARE D 9007C52D Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "IyiYatay1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 Derece ila 185 Derece F0.125 "€421.69
SQUARE D 9007C52E Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWU 2EF76 9007C52E670.48 "IyiDikey1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb0 Derece ila 185 Derece F-€413.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007AW14 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc
€567.46 / Adet