Square D 9007c52b2 | Limit Switch, Standart Ön Hareketli, Yay Geri Dönüşlü, 1 No ve 1 Nc | 2ef74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standart Ön Hareket, Yay Geri Dönüşlü, 1 NA ve 1 NK | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standart Ön Hareket, Yay Geri Dönüşlü, 1 NA ve 1 NK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9FWR Modeli: 9007C52B2Çapraz Referans: 2EF74
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
€378.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 600V
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
Vücut Derinliği1.14 "
Vücut yüksekliği2.5 "
gövde Malzemesiçinko
Vücut sitiliMinyatür
Vücut genişliği0.83 "
Önyüklemeli Mühürlü AktüatörYok hayır
İletişim Formu1NK / 1 YOK
DC İletişim Derecesi10A @ 600V
derinlik1.79 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Flanş Yüksekliği5 5 / 8 "
Yükseklik3.14 "
Delik deseni2 Delikli Diyagonal
Delik Aralığı2.35 "1.17 x"
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiNPT
IP RatingIP 67
Montaj Moduyüzey
hareketCCW, SAĞ
NEMA Değerlendirmesi1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Çalışma kuvveti4 inç-lbs.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 derece 185 dereceye kadar F
Ürün Veri Sayfasıkare-d-9007cr61b2.pdf
Seyir mesafesiToplam Seyahat 90 Derece.
UPC785901783367
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.55 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

Square D 9007C52B2 ağır hizmet limit anahtarı endüstriyel makine ve otomasyon sistemlerinde kullanılır. Mekanik hareketi algılayarak hassas kontrol sağlar, imalat süreçlerinde güvenli ve doğru çalışmayı sağlar. Bu limit anahtarının çok yönlü hareket için toplam 90 derecelik bir hareketi vardır. -20 ila 185 derece F sıcaklık aralığında çalışır. Bu limit anahtarının montaj deliklerinin her birinin çapı 0.20 inçtir. Bu cihaz, dayanıklılık ve korozyon direnci için çinko gövdeye sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Limit anahtarı seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Makine gereksinimlerini anlayın.
  • Çevre koşullarını değerlendirin.
  • Çalışma aralığı uyumluluğunu kontrol edin.
  • Anlık veya sürekli teması seçin.
  • Mekanik strese karşı dayanıklılığa öncelik verin.
  • Montaj stilini makine yapısına uygun hale getirin.

S. Square D 9007C52B2 ağır hizmet limit anahtarını nasıl kurabilirim?

A.

  • Makinelerdeki konumu seçin.
  • Uyumlu delikler kullanarak takın.
  • Kabloları terminallere bağlayın.
  • Hareketli parçayla hizalayın.
  • Makineyi etkinleştirerek test edin.
  • Gerekirse konuma ince ayar yapın.

S. Raptor Supplies Alüminyum gövdeli benzer Square D limit anahtarları sunuyor musunuz?

C. Evet, alüminyum gövdeli limit anahtarları arayan müşteriler Square D'yi tercih edebilir. 9007CR53B2 ve 9007CR53E Adetler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇalıştırıcıVücut DerinliğiYükseklikNEMA DeğerlendirmesigenişlikVücut yüksekliğigövde MalzemesiÜcret
SQUARE D 9007CR53B2 Limit Switch, Standart Ön Hareket, Yay Geri Dönüşlü, 1 NA ve 1 NK | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Kolsuz, Döner, Döner2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alüminyum€678.21
SQUARE D 9007CR61B2 Tehlikeli Konum Limit Anahtarı, 2NC/2NO, 10A, 600V'de, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Yalpalama Çubuğu-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alüminyum€692.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standart Ön Hareket, Yay Geri Dönüşlü, 1 NA ve 1 NK
€378.63 / Adet