Square D 9007cr61b2 | Tehlikeli Konum Limit Anahtarı, 2nc/2no, 10a 600v'de, Ccw/cw | 2eg19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007CR61B2 Tehlikeli Konum Limit Anahtarı, 2NC/2NO, 10A, 600V'de, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 Tehlikeli Konum Limit Anahtarı, 2NC/2NO, 10A, 600V'de, CCW/CW

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FXH Modeli: 9007CR61B2Çapraz Referans: 2EG19
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
€692.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 600V
ÇalıştırıcıYalpalama Çubuğu
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
Vücut yüksekliği4.25 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliStandart
Vücut genişliği2.72 "
Önyüklemeli Mühürlü AktüatörYok hayır
belgelemeUL Sınıf I Grupları B, C, D ve Sınıf II Gruplar E, F, G
İletişim Formu2NC/2NO
DC İletişim Derecesi10A @ 600V
derinlik2.08 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik6.1 "
Delik deseni2 Delikli Diyagonal
Delik Aralığı2.35 "1.17 x"
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiNPT
IP RatingIP 67
hareketCCW, SAĞ
NEMA Değerlendirmesi1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Çalışma kuvveti4 inç-lbs.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 derece 185 dereceye kadar F
Çıkış Genişliği5 1 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıkare-d-9007cr61b2.pdf
Seyir mesafesiToplam Seyahat 90 Derece.
UPC785901783695
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik2.72 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

Square D 9007CR61B2 ağır hizmet limit anahtarı, tehlikeli ortamlarda elektrikli ekipmanların düzgün çalışmasını sağlamak için kullanılır. Operasyonel güvenliği sağlamak için bir yalpalama çubuğu aktüatörüyle donatılmıştır. Hareket limitleri aşıldığında makine gücünü devreye sokarak veya devre dışı bırakarak olası tehlikeleri önler. Bu anahtar, makineleri kontrol etmek, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenliği ve verimliliği artırmak için güvenilir bir çözüm sunar. Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için alüminyum gövdeye sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Square D 9007CR61B2 ağır hizmet limit anahtarını nasıl kurabilirim?

A.

  • Kurulum için uygun noktayı seçin.
  • Montaj braketini güvenli bir şekilde takın.
  • Gerekli kabloları anahtar terminallerine bağlayın.
  • Titreşim çubuğu aktüatörünü doğru şekilde konumlandırın.
  • Aktüatörü uygun hareket algılamaya ayarlayın.
  • Limitleri test ederek anahtarın çalışmasını doğrulayın.
  • Güvenlik için güvenli kurulumu bir kez daha kontrol edin.

S. Limit anahtarı seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Anahtar türünü özel uygulamanıza göre eşleştirin.
  • Anahtarın çalışma koşullarına dayanabileceğinden emin olun.
  • Doğru algılama için uygun bir aktüatör seçin.
  • Doğru kişi sayısını ve türünü seçin.
  • Derecelendirmeleri sisteminizin gereksinimleriyle eşleştirin.
  • Anahtarın güvenli bir şekilde monte edilebildiğinden emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇalıştırıcıVücut DerinliğiYükseklikNEMA DeğerlendirmesigenişlikVücut yüksekliğigövde MalzemesiÜcret
SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standart Ön Hareket, Yay Geri Dönüşlü, 1 NA ve 1 NK | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Kolsuz, Döner, Döner1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "çinko€378.63
SQUARE D 9007CR53B2 Limit Switch, Standart Ön Hareket, Yay Geri Dönüşlü, 1 NA ve 1 NK | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Kolsuz, Döner, Döner2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alüminyum€678.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007CR61B2 Tehlikeli Konum Limit Anahtarı, 2NC/2NO, 10A, 600V'de, CCW/CW
€692.72 / Adet