Square D 9007c54gd | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc | 6b407 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007C54GD Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no / 1nc | AG7ELE 6B407

SQUARE D 9007C54GD Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ELE Modeli: 9007C54GDÇapraz Referans: 6B407
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
€427.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.16 "
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör Stilidalgıç
Amper10
gövde Malzemesiçinko
İletişim Formu1NO / 1NC
derinlik1.79 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.02 "
IP Rating67
hareketYatay
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Çalışma kuvveti4 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi0.25 "
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.55 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP RatingAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuhareketNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkRulo GenişliğiÜcret
SQUARE D 9007AW12 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-YanCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 inç-lb.-65 Derece ila 185 Derece F-€471.73
SQUARE D 9007AW14 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-YanCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 inç-lb.-65 Derece ila 185 Derece F-€567.46
SQUARE D 9007AW16 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-YanCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 inç-lb.-65 Derece ila 185 Derece F-€321.36
SQUARE D 9007AW36 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "IyiYatay1, 2, 4, 12, 133 lb0 Derece ila 185 Derece F0.13 "€520.44
SQUARE D 9007AW46 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "IyiDikey1, 2, 4, 12, 133 lb0 Derece ila 185 Derece F-€545.65
SQUARE D 9007C52A2 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-YanCW / CCW, Düşük Diferansiyel1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 inç-lb.-20 Derece ila 185 Derece F-€363.50
SQUARE D 9007C52D Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "IyiYatay1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 Derece ila 185 Derece F0.125 "€421.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007C54GD Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör 1no/1nc
€427.52 / Adet