Square D 9007co3 | Endüstriyel Anahtar 10a 2 No 2 Nc Buton | 2eg09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007CO3 Endüstriyel Switch 10a 2 No 2 Nc Buton | AF9FXE 2EG09

SQUARE D 9007CO3 Endüstriyel Anahtar 10a 2 No 2 Nc Buton

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FXE Modeli: 9007CO3Çapraz Referans: 2EG09
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
€223.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2.5 "
İletişim Formu2NO / 2NC
Current Rating10A
derinlik1.1 "
Diferansiyel Seyahat0.046 "
Yükseklik0.828 "
Gövde MalzemesiPlastik
uzunluk2.5 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.074 "
Montaj Ölçüsü2.1 "Merkezler
Çalışma kuvveti7.00 - 11.00 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.015 "
Terminal Türüvida
Aktüatör Tipidüğme
UPC785901821007
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuCurrent RatingDiferansiyel SeyahatÇalışma kuvvetiTerminal TürüÜcret
SQUARE D 9007AO2 Endüstriyel Switch 15a 1 No 1 Nc Buton | AF9FWD 2EF34 9007ao21NO / 1NC15A0.046 "10.00 - 14.00 oz.vida€125.21
SQUARE D 9007AO1 Endüstriyel Switch 15a 1 No 1 Nc Buton | AF9GQK 2FL87 9007ao11NO / 1NC15A0.025 "7.00 - 11.00 oz.vida€107.49
SQUARE D 9007AO6 Endüstriyel Switch 15a 1 No 1 Nc Buton | AF9GQN 2FL94 9007ao61NO / 1NC15A0.046 "7.00 - 11.00 oz.Quick Connect€107.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007CO3 Endüstriyel Anahtar 10a 2 No 2 Nc Buton
€223.11 / Adet