Square D 9007co62 | Limit Anahtarı Gövdesi 2no/2nc 10a @ 600vac | 2eg13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007CO62 Limit Anahtar Gövdesi 2NA / 2NK 10A @ 600VAC | AH2NQW 2EG13

SQUARE D 9007CO62 Limit Anahtarı Gövdesi 2NA/2NK 10A @ 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NQW Modeli: 9007CO62Çapraz Referans: 2EG13
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
€287.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Gövdesi
AC İletişim Derecesi10A @ 600 VAC
İletişim Formu2NO / 2NC
Elektriksel bağlantıEklenti
IP Rating65, 66, 67
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 185 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.57
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007CO62 Limit Anahtarı Gövdesi 2NA/2NK 10A @ 600VAC
€287.20 / Adet