Square D 9007cr61kc | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 2no/2nc | 2uyn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007CR61KC Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 2no/2nc | AF9JYK 2UYN9

SQUARE D 9007CR61KC Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatör 2no/2nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9JYK Modeli: 9007CR61KCÇapraz Referans: 2UYN9
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
€780.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu4.12 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeUL Sınıf I Grupları B, C, D ve Sınıf II Gruplar E, F, G
İletişim Formu2NO / 2NC
derinlik2.08 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik6.1 "
IP Rating67
hareketHerhangi bir yön
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Çalışma kuvveti3 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik2.72 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikÇalıştırıcıAktüatör UzunluğuIP RatinghareketNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SQUARE D 9007AW18 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 inç-lb.-65 Derece ila 185 Derece F€627.81
SQUARE D 9007AW38 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Yatay1, 2, 4, 12, 133 lb0 Derece ila 185 Derece F€684.10
SQUARE D 9007C62B Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 inç-lb.-20 Derece ila 185 Derece F€399.42
SQUARE D 9007C66B2 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 inç-lb.-20 Derece ila 185 Derece F€468.01
SQUARE D 9007CR61C Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, Korunmuş1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 inç-lb.-20 Derece ila 185 Derece F€799.18
SQUARE D 9007C62N2 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, Düşük Tork1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 inç-lb.-20 Derece ila 185 Derece F€467.64
SQUARE D 9007C66N2 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, Düşük Tork1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 inç-lb.-20 Derece ila 185 Derece F€592.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007CR61KC Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatör 2no/2nc
€780.29 / Adet