Square D 9007tub1 | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | 5b056 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007TUB1 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AG7CED 5B056

SQUARE D 9007TUB1 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CED Modeli: 9007TUB1Çapraz Referans: 5B056
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
€719.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper20
gövde Malzemesiçinko
İletişim FormuSPDT
derinlik2.44 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.66 "
IP Rating67
hareketCW
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti12 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi880
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik2.25 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
SQUARE D 9007FTUD5 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 inç-lb.880€925.46
SQUARE D 9007FTUB4 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 inç-lb.810€944.96
SQUARE D 9007TSB1 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 inç-lb.880€692.69
SQUARE D 9007TUB3 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FXZ 2EH07 9007TUB32.44 "4.66 "CW / CCW, Bakımlı12 inç-lb.810€713.74
SQUARE D 9007TUD5 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 inç-lb.880€697.02
SQUARE D 9007TUB5 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AG7CEA 5B053 9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 inç-lb.880€730.92
SQUARE D 9007TUB4 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 inç-lb.810€666.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007TUB1 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt
€719.60 / Adet