Square D 9007tub3 | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | 2eh07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9007TUB3 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FXZ 2EH07

SQUARE D 9007TUB3 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FXZ Modeli: 9007TUB3Çapraz Referans: 2EH07
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
€713.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper20
gövde Malzemesiçinko
İletişim FormuSPDT
derinlik2.44 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.66 "
IP Rating67
hareketCW / CCW, Bakımlı
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti12 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesi810
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik2.25 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
SQUARE D 9007FTUD5 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 inç-lb.880€925.46
SQUARE D 9007FTUB4 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 inç-lb.810€944.96
SQUARE D 9007TSB1 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 inç-lb.880€692.69
SQUARE D 9007TUD5 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 inç-lb.880€697.02
SQUARE D 9007TUB5 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AG7CEA 5B053 9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 inç-lb.880€730.92
SQUARE D 9007TUB4 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 inç-lb.810€666.13
SQUARE D 9007TUB1 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt | AG7CED 5B056 9007TUB12.44 "4.66 "CW12 inç-lb.880€719.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9007TUB3 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör Spdt
€713.74 / Adet