Square D 9037hg38 | Sıvı Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Mnpt Yükselişte Kapatma Ss | 3dzx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9037HG38 Sıvı Seviye Anahtarı 2-1 / 2 İnç Mnpt Yükselişte Kapat Ss | AG6PQT 3DZX1

SQUARE D 9037HG38 Sıvı Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Mnpt Yükselirken Kapat Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PQT Modeli: 9037HG38Çapraz Referans: 3DZX1
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
€292.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiÇelik
Boru Boyutu3.5 "
İletişim FormuDPST
Elektrik bağlantılarıVidalı kelepçe
Yüzer Dia.2.58 "
Şamandıra Uzunluğu7.13 "
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Yüzer KonumSol
Float Seyahat4-1 / 2 "
Yükseklik5.98 "
HP @ 1 Faz - 115V2
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 240V5
Maks. şimdiki600A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj600
MontajYatay
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 220 Derece F
Uzunluk16.06 "
Kök uzunluğu4.37 "
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Anahtar FonksiyonuYükselişte Kapat
Tank Bağlantı Ölçüsü2-1 / 2 "MNPT
UPC785901055143
genişlik2.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.02
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Yüzer Çubuk Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HP @ 3 Faz - 230Vgövde MalzemesiBoru BoyutuHP @ 3 Faz - 240VMaks. VoltajMontajNEMA DeğerlendirmesiÜcret
SQUARE D 9036DG2 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GMT 2FH59 9036DG2Sıvı Seviye Şalteri5Çelik3.5 "5575Dikey Açık Tank1€99.19
SQUARE D 9036DG2C Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GMU 2FH60 9036DG2CSıvı Seviye Şalteri5Çelik3.5 "5575Dikey Açık Tank1€116.48
SQUARE D 9036DR31 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GMW 2FH62 9036DR31Sıvı Seviye Şalteri5Çelik2.75 "5575Dikey Açık Tank7, 9€613.46
SQUARE D 9036DW31 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GMX 2FH65 9036DW31Sıvı Seviye Şalteri5Çelik2.75 "5575Dikey Açık Tank4€616.97
SQUARE D 9036GG2 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Sıvı Seviye Şalteri5Çelik3.5 "5575Dikey Açık Tank1€173.36
SQUARE D 9036GG2C Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GNA 2FH69 9036GG2CSıvı Seviye Şalteri5Çelik3.5 "5575Dikey Açık Tank1€197.45
SQUARE D 9036GW1 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GNC 2FH72 9036GW1Sıvı Seviye Şalteri5Çelik2.75 "5575Dikey Açık Tank4€894.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9037HG38 Sıvı Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Mnpt Yükselirken Kapat Ss
€292.23 / Adet