Square D 9038AG1 alternatör sıvı seviye şalteri, çeşitli endüstriyel uygulamalardaki sıvı seviyelerini izlemek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır. Tanklarda, rezervuarlarda ve diğer sıvı depolama sistemlerinde taşma veya eksiklikleri önlemek amacıyla kullanılır. Bu CSA sertifikalı anahtar, kolay kurulum ve güvenli bağlantılar için vida kelepçeli elektrik bağlantılarına sahiptir. 120VAC ila 600VAC voltaj aralığında çalışmaya uygundur. Bu anahtar, açık tanklara kolay kurulum ve kurulumu kolaylaştırmak için açık tank montajı sunar. Maksimum 10A akımı taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenilir kontrol ve anahtarlama yetenekleri sağlayan DPST (çift kutuplu, tek atışlı) kontak konfigürasyonuna sahiptir. Bu NEMA derece 1 anahtarı, -22 ila 220 derece F arasındaki sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışabilir ve yükselişe yakın bir anahtar işlevine sahiptir. Endüstriyel ortamlarda sağlamlık ve uzun ömür sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu anahtar için yükselişte kapanma ne anlama geliyor?
A. Yükseldiğinde kapanma, sıvı seviyesi yükselip önceden ayarlanan seviyeye ulaştığında elektrik kontaklarının kapandığı (temas kurduğu) anahtarın işlevini ifade eder. Bu eylem, pompalar veya alarmlar gibi ilgili sistemleri tetikler.
S. Bu anahtar farklı motor tiplerini ve boyutlarını idare edebilir mi?
C. Evet, anahtar farklı motor tiplerine ve boyutlarına uyarlanabilir. 2VAC'de (tek fazlı) 120 HP'ye, 3VAC'de (tek fazlı) 240 HP'ye ve 5VAC'de (üç fazlı) 240 HP'ye kadar motorları destekler.
S. Anahtar farklı kablo kanalı boyutlarında kullanılabilir mi?
C. Evet, bu anahtar 4-1/2 ve 4-3/4 inç kablo kanalı boyutlarıyla uyumludur ve kurulum sırasında kablo kanalı seçiminde esneklik sunar.
S. NEMA 1 derecelendirmesinin amacı nedir?
C. NEMA 1 derecesi, anahtarın iç mekanda kullanıma uygun olduğunu ve katı yabancı nesnelere karşı koruma sağladığını gösterir; bu da onu iç mekan endüstriyel ayarları için ideal kılar.