Square D 9038cg36 | 2fj11 | Alternatör Sıvı Seviye Şalteri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9038CG36 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNY 2FJ11

SQUARE D 9038CG36 Alternatör Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Npt Yükselişte Yakın Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GNY Modeli: 9038CG36Çapraz Referans: 2FJ11
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
€848.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alternatör Sıvı Seviye Anahtarı
gövde MalzemesiÇelik
Boru Boyutu8-1/2", 8-3/4"
İletişim FormuDPST
Elektrik bağlantılarıVidalı kelepçe
Yüzer Dia.2.5 "
Şamandıra Uzunluğu7.00 "
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Yüzer KonumSol
Float Seyahat4-1 / 2 "
Yükseklik7.22 "
HP @ 1 Faz - 115V2
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 240V5
Maks. şimdiki600A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj600
MontajYatay
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 220 Derece F
Uzunluk13.84 "
Kök uzunluğu4"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Anahtar FonksiyonuYükselişte Kapat
Tank Bağlantı Ölçüsü2-1 / 2 "MNPT
genişlik10.16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.92
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)27.69
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Yüzer Çubuk Açısı (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 240Vgövde MalzemesiBoru BoyutuMaks. VoltajMontajNEMA DeğerlendirmesiÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukÜcret
SQUARE D 9038AG1 Mekanik Alternatör, Açık Tank, NEMA 1, Kaideye Monte, 4 NC, DPST, DB İletişim | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hpÇelik4 1/2 ", 4 3/4"600Dikey Açık Tank1-22 derece 220 dereceye kadar F11.8 "€330.17
KARE D 9038AW1 Alternatör Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Alüminyum2.75 "600Dikey Açık Tank4-22 Derece ila 220 Derece F11.8 "€1,120.95
KARE D 9038CG31 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Çelik8-1/2", 8-3/4"600Yatay1-22 Derece ila 220 Derece F13.84 "€759.19
KARE D 9038CG32 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Çelik8-1/2", 8-3/4"600Yatay1-22 Derece ila 220 Derece F13.84 "€781.62
KARE D 9038CG33 Alternatör Seviye Şalteri 2-1 / 2 İnç Npt Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Çelik8-1/2", 8-3/4"600Yatay1-22 Derece ila 220 Derece F13.84 "€766.24
SQUARE D 9038CW32 Alternatör Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat Paslanmaz Çelik | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Çelik2.75 "575Dikey Açık Tank4-22 Derece ila 200 Derece F17.81 "€1,651.78
KARE D 9038DG7 Alternatör Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Kapat | AF9GPA 2FJ15 9038DG75Çelik8-1/2", 8-3/4"600Dikey Açık Tank1-22 Derece ila 220 Derece F6.840 "€1,026.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9038CG36 Alternatör Seviye Şalteri 2-1/2 İnç Npt Yükselişte Yakın Paslanmaz Çelik
€848.96 / Adet