Square D 9050jck13v14 | Zamanlayıcı Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 24v | 2dz01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9050JCK13V14 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVH 2DZ01

SQUARE D 9050JCK13V14 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 24v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FVH Modeli: 9050JCK13V14Çapraz Referans: 2DZ01

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€121.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Bobin Voltları24VAC/DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Elektriksel bağlantıSoket
işlevGecikme
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı60 sn.
Min. Zaman ayarı0.60 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları1
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsSoketÜcret
KARE D 9050JCK12V14 Zaman Rölesi 30 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVG 2DX99 9050JCK12V14Gecikme30 sn.0.30 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€123.82
KARE D 9050JCK21V14 Zaman Rölesi 10 Saniye 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVJ 2DZ03 9050JCK21V14Kapatma Gecikmesi10 sn.0.10 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€134.48
KARE D 9050JCK22V14 Zaman Rölesi 30 Saniye 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVK 2DZ04 9050JCK22V14Kapatma Gecikmesi30 sn.0.30 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€163.13
KARE D 9050JCK25V14 Zamanlayıcı Röle 180 İkinci 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF9FVM 2DZ08 9050JCK25V14Kapatma Gecikmesi180 sn.1.80 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€136.58
KARE D 9050JCK60V14 Zamanlayıcı Rölesi 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHZ 5B386 9050JCK60V14Gecikme999 dk.0.05 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€260.81
SQUARE D 9050JCK15V14 Zaman Rölesi 180 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 24v | AG7CJP 5B400 9050JCK15V14Gecikme180 sn.1.80 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€126.03
SQUARE D 9050JCK11V14 Zaman Rölesi 10 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 24v | AG7CJV 5B405 9050JCK11V14Gecikme10 sn.0.10 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€126.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9050JCK13V14 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 24v
€121.80 / Adet