Square D 9050jck24v20 | Zamanlayıcı Rölesi 120 Sn 11 Pin 10a Dpdt 120v | 2dz07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9050JCK24V20 Zamanlayıcı Rölesi 120 Sn 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07

SQUARE D 9050JCK24V20 Zaman Rölesi 120 Sn 11 Pin 10a Dpdt 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FVL Modeli: 9050JCK24V20Çapraz Referans: 2DZ07
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
€157.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiAyarlanabilir değil
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Elektriksel bağlantıSoket
işlevKapatma Gecikmesi
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı120 sn.
Min. Zaman ayarı1.20 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları2
Pins11
Soket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Soket KoduB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsSoketÜcret
KARE D 9050JCK37V20 Zaman Rölesi 30 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V20Aralık Gecikmesi30 dk.0.30 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€148.01
KARE D 9050JCK46V20 Zaman Rölesi 10 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V20One Shot10 dk.6.00 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€166.50
KARE D 9050JCK60V20 Zamanlayıcı Rölesi 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V20Gecikme999 dk.0.05 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€256.07
SQUARE D 9050JCK52V20 Zaman Rölesi 30 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V20Tekrarlama Döngüsü30 sn.0.30 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€220.53
SQUARE D 9050JCK42V20 Zaman Rölesi 30 Sn. 11 Pimli 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V20One Shot30 sn.0.30 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€155.58
SQUARE D 9050JCK31V20 Zaman Rölesi 10 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V20Aralık Gecikmesi10 sn.0.10 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€131.59
KARE D 9050JCK27V20 Zaman Rölesi 30 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CJD 5B390 9050JCK27V20Kapatma Gecikmesi30 dk.0.30 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€160.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9050JCK24V20 Zaman Rölesi 120 Sn 11 Pin 10a Dpdt 120v
€157.78 / Adet