Square D 9070tf50d13 | Sınıf 2 Transformatör 12/24vac 50 Va 1 Ph | 1yuw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9070TF50D13 Sınıf 2 Transformatör 12 / 24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4

SQUARE D 9070TF50D13 Sınıf 2 Transformatör 12/24vac 50 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QCG Modeli: 9070TF50D13Çapraz Referans: 1YUW4
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
€520.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik3"
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik4"
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
Montajflanş
Çıkış Gerilimi12 / 24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
UPC785901340041
VA Derecelendirmesi50
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8504314065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiMontajÇıkış GerilimiVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
KARE D 9070T75D14 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1-fazlı | AF7TAN 22LR89 9070T75D144.3 "3.6 "208 VACDuvar24 VAC754.1 "€302.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9070TF50D13 Sınıf 2 Transformatör 12/24vac 50 Va 1 Faz
€520.10 / Adet