Square D 9070t75d14 | Sınıf 2 Trafo 24vac 75 Va 1-fazlı | 22lr89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9070T75D14 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1-fazlı | AF7TAN 22LR89

SQUARE D 9070T75D14 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1 fazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7TAN Modeli: 9070T75D14Çapraz Referans: 22LR89
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
€302.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik4.3 "
Muhafaza SonuHayır
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik3.6 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi208 VAC
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
UPC785901737100
VA Derecelendirmesi75
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8504320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiMontajÇıkış GerilimiVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
KARE D 9070TF50D13 Sınıf 2 Transformatör 12 / 24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4 9070TF50D133"4"120 VACflanş12 / 24 VAC503"€520.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9070T75D14 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1 fazlı
€302.31 / Adet