Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9080GCB20 Devre Koruyucu 2a Min 16 / maks 10 Awg | AF9FML 2DC65

SQUARE D 9080GCB20 Devre Koruyucu 2a Min 16/maks 10 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FML Modeli: 9080GCB20Çapraz Referans: 2DC65
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
€122.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre koruyucu
Amper2
derinlik3.15 "
Yükseklik3.11 "
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu16 AWG
Gerilim250VAC / 65VDC
genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Ayak Başına Adet (24)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
KARE D 9080GCB10 Devre Koruyucu 1a Min 16 / maks 10 Awg | AF9FMH 2DC60 9080GCB101€125.95
KARE D 9080GCB100 Devre Koruyucu 10a Min 16 / maks 10 Awg | AF9FMJ 2DC61 9080GCB10010€128.80
KARE D 9080GCB150 Devre Koruyucu 15a Min 16 / maks 10 Awg | AF9FMK 2DC64 9080GCB15015€123.18
SQUARE D 9080GCB30 Devre Koruyucu | AF9FMM 2DC67 9080GCB303€120.83
KARE D 9080GCB40 Devre Koruyucu 4a Min 16 / maks 10 Awg | AF9FMN 2DC68 9080GCB404€111.18
KARE D 9080GCB50 Devre Koruyucu 5a Min 16 / maks 10 Awg | AF9FMP 2DC69 9080GCB505€119.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080GCB20 Devre Koruyucu 2a Min 16/maks 10 Awg
€122.86 / Adet