Square D 9080gk6 | Terminal Bloğu 40 Amp | 5b364 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9080GK6 Terminal Bloğu 40 Amp | AG7CHE 5B364

SQUARE D 9080GK6 Terminal Bloğu 40 Amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CHE Modeli: 9080GK6Çapraz Referans: 5B364
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
€4.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Bloğu
Amper40
Blok MalzemesiNaylon
RenkDoğal (Madenden)
Bağlantı TürüVidalı kelepçe
derinlik1.4 "
Yükseklik1.39 "
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Boyutu22 AWG
Montaj TipiYüzey veya DIN
Bağlantı Sayısı2
Kutup sayısı1
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 275 Derece F
Sıcaklık Değerlendirme-40 ila 257 F
Terminal TürüLehimsiz Kutu Pabucu
UPC785901000822
Gerilim600
genişlik568789 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536904000

Ürün Detayı:

  • Kanal Açıklaması (GH / Panel Montajı)
  • Ayak Başına Adet (34)
  • 6 Kutuplu Süveter (5B365)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuMontaj TipiTerminal TürügenişlikÜcret
SQUARE D 9080GP6 Terminal Bloğu 40 Amp | AG7CHA 5B360 9080GP61.8 "1.48 "12 AWG18 AWGDINKendinden Kaldırma Basınçlı Tel Bağlayıcı569040 "€4.71
SQUARE D 9080GA6 Terminal Bloğu 40 Amp | AG7CHT 5B380 9080GA61.8 "1.48 "12 AWG22 AWGDINDüz Terminal Konnektörleri569040 "€3.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080GK6 Terminal Bloğu 40 Amp
€4.92 / Adet