AKRO-MILS 30282 Akrobins Süper Boy Kovalar
Akro-Mils Akro-Mils 30282 süper boy bidonlar, depolarda, atölyelerde ve üretim tesislerinde aynı alanda alet ve parçaları ayrık ve düzenli bir şekilde tutmak için idealdir.
stil | Model | Renk | Paket Miktarı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30282GREY | - | - | €57.16 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 30282 MAVİ | Mavi | 2 | €57.16 | |
C | 30282SKLAR | Temizle | 2 | €65.40 | |
D | 30282RED | Kırmızı | 2 | €57.16 | |
E | 30282 YELLO | Sarı | 2 | €57.16 |
30282 Akrobins Süper Boy Kova
Akro-Mils Akro-Mils 30282 süper boy bidonlar, depolarda, atölyelerde ve üretim tesislerinde aynı alanda alet ve parçaları ayrık ve düzenli bir şekilde tutmak için idealdir.
Özellikler
- Akro-Mils 30282 super size bins feature one-piece construction and offer protection against water and rust, ensuring long service life.
- They are available in red, clear, blue and yellow colour codes, facilitating easy identification of bins.
- These Super-Size AkroBins have a length divider for the segregation of small components in an organised manner.
- They come with a hopper front for easy access to the contents when stacked with other bins.
Uyumlu Aksesuarlar
- Akro-Mils, Akro-Mils 40282 Uzunluk Ayırıcı: It allows storage and organisation of smaller items within the same bin for maximising storage space and improving efficiency.
Sık Sorulan Sorular
Are these super size bins resistant to acids?
Yes, they are highly resistant to alkalis and weak acids, thus suitable for long use.
What is the load capacity of Akro-Mils 30282 Series super size bins?
200 lb yük kapasitesine sahiptirler.
Are these Super-Size AkroBins space-efficient?
Yes, they allow the stacking of units in the same space when empty, thus saving space.
Akro-Mils 30282 Serisi süper boy kutularla ne tür raflar uyumludur?
They are compatible with wire shelving, dollies, steel shelving and steel carts.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Tablası Aksesuarları
- El Evyeleri ve El Yıkama İstasyonları
- HID Fikstür Reflektörleri
- Alev Geciktirici Eldivenler
- Basınçlı Taşınabilir Göz Yıkama İstasyonları
- Akülü Aletler
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Fikstür
- Sigortalar
- NORTON ABRASIVES Elyaf Takviyeli Daire Testere Zımparalı Kesme Taşları
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, G6, 7V
- JOHNSON CONTROLS Montaj Donanımlı Aspiratör Duvar Kutusu
- SQUARE D Termal Manyetik Devre Koruyucuları
- ELDON JAMES Polietilen Boru 3/16 İnç
- METRO Katı Raf 24x42 inç
- VULCAN HART Kablo demeti
- EATON SV9-10-E Serisi Solenoid Valfler
- VOLLRATH Güçlendirme Kitleri
- BOSTON GEAR hamutlar