Square D 9080lba265208 | Dağıtım Bloğu 760a 2 Kutuplu 600 Vac | 10c736 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9080LBA265208 Dağıtım Bloğu 760a 2 Kutuplu 600 Vac | AF6FRC 10C736

SQUARE D 9080LBA265208 Dağıtım Bloğu 760a 2 Kutuplu 600 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FRC Modeli: 9080LBA265208Çapraz Referans: 10C736
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
€286.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
derinlik3.12 "
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Amper760
Kutup sayısı2
Birincil Tel Aralığı4 AWG - 500 MCM
İkincil Bağlantı / Kutup8
İkincil Tel Aralığı (AWG)10 - 2/0 AWG
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik5.85 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8537109050

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (2)
  • Güç Dağıtım Blok Tasarımı (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlik+uzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)genişlikÜcret
KARE D 9080LBA2652021 Dağıtım Bloğu 760a 2 Kutuplu 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "76024 AWG - 500 MCM5.85 "€303.95
SQUARE D 9080LBA262104 Dağıtım Bloğu 175a 2.88 x 1.78x 2.78 İnç | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175414 ila 4 AWG2.78 "€74.50
SQUARE D 9080LBA261104 Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Minyatür Dağıtım Bloğu2.29 "115414 ila 10 AWG1.4 "€54.56
SQUARE D 9080LBA265212 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "7601210 ila 4 AWG5.85 "-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 9080LBA262101 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175114 - 2/0 AWG1.94 "€33.57
KARE D 9080LBA263106 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Güç Dağıtım Bloğu4"335610 ila 2 AWG3.47 "€144.31
KARE D 9080LBC263206 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Güç Dağıtım Bloğu4"350614 ila 4 AWG3.47 "€305.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080LBA265208 Dağıtım Bloğu 760a 2 Kutuplu 600 Vac
€286.79 / Adet