Square D 9080lbc263206 | Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | 6pgf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9080LBC263206 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7

SQUARE D 9080LBC263206 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7FXA Modeli: 9080LBC263206Çapraz Referans: 6PGF7
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
€305.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
derinlik2.61 "
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı Amper350
Kutup sayısı2
Birincil Tel Aralığı10 - 2/0 AWG
İkincil Bağlantı / Kutup6
İkincil Tel Aralığı (AWG)14 ila 4 AWG
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik3.47 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (2)
  • Güç Dağıtım Blok Tasarımı (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlik+uzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)genişlikÜcret
KARE D 9080LBA2652021 Dağıtım Bloğu 760a 2 Kutuplu 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "76024 AWG - 500 MCM5.85 "€303.95
KARE D 9080LBA265208 Dağıtım Bloğu 760a 2 Kutuplu 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "760810 - 2/0 AWG5.85 "€286.79
SQUARE D 9080LBA262104 Dağıtım Bloğu 175a 2.88 x 1.78x 2.78 İnç | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175414 ila 4 AWG2.78 "€74.50
SQUARE D 9080LBA261104 Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Minyatür Dağıtım Bloğu2.29 "115414 ila 10 AWG1.4 "€54.56
SQUARE D 9080LBA265212 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "7601210 ila 4 AWG5.85 "-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 9080LBA262101 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175114 - 2/0 AWG1.94 "€33.57
KARE D 9080LBA263106 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Güç Dağıtım Bloğu4"335610 ila 2 AWG3.47 "€144.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080LBC263206 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a
€305.35 / Adet