Square D 9991lg1 | Muhafaza Nema Derecelendirmesi 1 | 2fk30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 9991LG1 Muhafaza Nema Derece 1 | AF9GPU 2FK30

SQUARE D 9991LG1 Muhafaza Nema Değerlendirmesi 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GPU Modeli: 9991LG1Çapraz Referans: 2FK30
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
€215.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çevirme
Temel malzememadeni
RenkGri
derinlik5.91 "
BitişBoya
Yükseklik9.78 "
İç PanelYok hayır
Nakavt / Nakavt YokNakavt Yok
MalzemeÇelik
Metal Ölçer18
MontajBolt
NEMA Değerlendirmesi1
genişlik7.53 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7326908588

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklik+Nakavt / Nakavt YokMetal ÖlçerNEMA DeğerlendirmesigenişlikÜcret
KARE D 9991SCA11 Muhafaza Nema Derecesi 12 | AF9FFA 2BZ36 9991SCA118.53 "12.75 "ÇevirmeNakavt Yok16126.38 "€626.17
KARE D 9991SCG8 Muhafaza Nema Derecesi 1 | AF9FFB 2BZ40 9991SCG85.56 "10 "ÇevirmeNakavt Yok2016"€96.47
KARE D 9991UE1 Muhafaza Nema Derecesi 1 Çelik | AF9FVR 2DZ24 9991UE13.31 "5.28 "ÇevirmeKnockout'lar1813.63 "€69.46
KARE D 9991UE7 Muhafaza Nema Derecesi 1 | AG7BME 4B533 9991UE77.537.79ÇevirmeNakavt Yok1814.87€173.70
SQUARE D PINQO Busway Eklenti Ünitesi Muhafazası Not/Pb225 | CU4FDR 48M053 PINQO--Aksesuar----€562.07
SQUARE D QO3100BNS Muhafaza Qo Cb 240V 100A Nema 1 Yüzey | CU4FDV 48M388 QO3100BNS--Aksesuar----€243.59
SQUARE D QO3100BNF Muhafaza Qo Cb 240V 100A Nema 1 Gömme | CU4FDW 48M390 QO3100BNF--Aksesuar----€252.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9991LG1 Muhafaza Nema Değerlendirmesi 1
€215.55 / Adet