Kare D Bda260302 Powerpact B Devre Kesici, 30a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDA260302 Circuit Breaker, 18kA Interrupt Rating, 2 Poles, 600VAC | CE6GQL

SQUARE D BDA260302 Devre Kesici, 18kA Kesme Değeri, 2 Kutuplu, 600VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GQL Modeli: BDA260302

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€824.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper30
çerçeve TipiBDA
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)20.29
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hassas elektrik devrelerini aşırı yük veya kısa devre koşullarına karşı korumak için tasarlanmış Kare D BDA260302 devre kesici
  • Kolay kurulum, kablolama, bakım ve hızlı değiştirme için yük tarafında mekanik pabuç terminallerine sahip I-Line geçmeli tasarım
  • Termal manyetik açma ünitesi, hem gecikmeli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sunar
  • UL listeli, CSA sertifikalı ve IEC onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BDA34125Y Devre Kesici, 125A, I-Line Stili, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDA261002 Devre Kesici, 2 Kutuplu, 100A, Geçiş, Sabit Açma, 1 Fazlı | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDA261001 Kompakt Devre Kesici, 2 Kutuplu, Termik-Manyetik Açma | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDA260802 Tip BDA Devre Kesici, 1 Fazlı, 80A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GQD BDA260802-802€910.83
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDA34015Y Tip BDA Devre Kesici, 15 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDA34090Y Tip BDA Devre Kesici, 90 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D BDA34070Y Tip BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDA260302 Devre Kesici, 18kA Kesme Değeri, 2 Kutuplu, 600VAC
€824.31 / Adet