Kare D Bda260401 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D BDA260401 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 600Y / 347 VAC | CE6GQT

SQUARE D BDA260401 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 600Y / 347 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GQT Modeli: BDA260401
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
€848.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper40
çerçeve TipiBDA
GTIN3606481152138
Kutup sayısı2
Gerilim600
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)20.07
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım ve kısa devre koruması sağlamak üzere tasarlanmış Square D BDA260401 tek fazlı kalıplanmış devre kesici
  • Ters beslemeli uygulamalar için ideal
  • B çerçeve, 2 VAC'de 40kAIC yüksek kesme akımı değeriyle 600 Y / 347 VAC'de 18 A değerinde 480 kutuplu tasarım
  • Hem uzun süreli hem de anlık açma işlevleri sağlamak için sabit termal manyetik açmaya sahiptir
  • Manuel işlem için bir geçiş aktüatörüyle donatılmıştır
  • DIN rayına montajlı EverLink pabuçları ve I-Line terminalleri kolay kurulum ve onarım sunar
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıÜcret
SQUARE D BDA34125Y Devre Kesici, 125A, I-Line Stili, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Devre Kesici, 2 Kutuplu, 100A, Geçiş, Sabit Açma, 1 Fazlı | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Kompakt Devre Kesici, 2 Kutuplu, Termik-Manyetik Açma | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Tip BDA Devre Kesici, 1 Fazlı, 80A, 2 Kutuplu, I-Hat Montajlı | CE6GQD BDA260802-802€909.71
SQUARE D BDA34015Y Tip BDA Devre Kesici, 15 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Tip BDA Devre Kesici, 90 A, 3 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
SQUARE D BDA34070Y Tip BDA Devre Kesici, 70 A, 2 Kutuplu, Termik Manyetik Açma | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D BDA260401 PowerPact B Kompakt Devre Kesici, 600Y / 347 VAC
€848.88 / Adet