SQUARE D BDA260504 PowerPact B Devre Kesici, 50A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V
Madde: CE6HWF
Modeli: BDA260504
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 50 |
çerçeve Tipi | BDA |
GTIN | 3606481152190 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.43 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00