SQUARE D BDA34030Y Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3 Poles
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AC Voltaj Derecesi | 525V AC |
Aktüatör Tipi | Toggle |
Amper | 30A |
Devre Kesici Tipi | Standart |
derinlik | 3.5 " |
Çerçeve boyutu | 125A |
çerçeve Tipi | BDA |
Yükseklik | 5.39 " |
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi | 25/277V AC'de 408kA |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 158 Derece F |
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | 2 AWG |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece. F |
Min. Tel Boyutu | 14 AWG |
Montaj Stili | I-Hattı |
Kutup sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Faz Bağlantısı | ABC |
Seyahat Türü | Termal manyetik |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
genişlik | 3.19 " |
Menşe Ülkesi | Meksika |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00